text.skipToContent text.skipToNavigation

Verrijdbaar onderstel PLUS 2.0 W760xD465xH1030mm 500kg 6 laden onbelast plaatstaal PROMAT


met 6 laden - handgreep - kogelgelagerd, laden met telescopische geleiders en 100% uittrekbaar, elk met een antislipmat - automatische lade-inklapping - verdeelset voor 4 laden inbegrepen - met centrale vergrendeling (slechts één lade tegelijk geopend) - vergrendelbaar door middel van ingebouwd cilinderslot met 4 sleutels - etikettering laden - kunststo

Artikelnummer 5W017440
Breedte (mm) 678
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte (mm) 678

Omschrijving

met 6 laden - handgreep - kogelgelagerd, laden met telescopische geleiders en 100% uittrekbaar, elk met een antislipmat - automatische lade-inklapping - verdeelset voor 4 laden inbegrepen - met centrale vergrendeling (slechts één lade tegelijk geopend) - vergrendelbaar door middel van ingebouwd cilinderslot met 4 sleutels - etikettering laden - kunststof afdekplaat - hoogwaardige PVC wielen Ø 127 mm - 2 bokwielen Ø 127 mm zwenkwielen Ø 127 mm - 2 vaste en 2 zwenkwielen met rem - geperforeerd wandsysteem aan beide zijden (9 x 9 mm) voor eenvoudige installatie van accessoires - 2 blikhouders met gaten voor schroevendraaiers (inbegrepen) - robuust polypropyleen legbord met opbergvakken voor kleine onderdelen Totale afmetingen gemonteerd met handgreep en wielen (B x D x H) 760 x 465 x 1030 mm Afmetingen van alleen de romp (B x D x H) 678 x 459 x 817 mm Interne afmetingen van de laden (B x D x H) 3 x 568 x 398 x 75 mm Draagvermogen per lade 30 kg / totaal statisch draagvermogen 500 kg

Artikelnummers

Artikelnummer 5W017440
EAN 4015448928829
UBB 500729855626
UNSPSC 27110000
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.