Pompen
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
Accessoires voor chemicaliën
Vetspuiten & pompen
Pompen
4X529077
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
Vernevelspuit Tukan 5 L inhoud 5 l 3 bar EPDM gewicht 1,14 kg GLORIA
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4X529077
Gewicht
1.14
Materiaal reservoir
Kunststof
Inhoud (ml)
5
Vergrendelbaar
Nee
Pompsysteem
Handmatig
Verstelbare spuitmond
Ja
Met zichtvenster
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Gewicht
1.14
Materiaal reservoir
Kunststof
Inhoud (ml)
5
Vergrendelbaar
Nee
Pompsysteem
Handmatig
Verstelbare spuitmond
Ja
Met zichtvenster
Nee
Draagbaar
Ja
Werkdruk (bar)
3 - 3
Merk
Gloria
Model
Tukan
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4X529077
EAN
4046436017751
UBB
500582301650
UNSPSC
27000000
Fabrikant artikelnummer
4000818844