text.skipToContent text.skipToNavigation

Vernevelspuit Prima 5 inhoud 5 l 3 bar Perbunan (NBR) gewicht 1,42 kg GLORIA


5 l. Totaalvolume 7 l. Max. bedrijfsdruk 3 bar. Voor plantenverzorging en gewasbescherming in de huistuin. Stevige kunststof container. Messing sproeilans. Verstelbare messing sproeier met holle conus. Krachtige drukpomp. Grote vultrechter voor comfortabel vullen. Ontluchtingsventiel met geïntegreerde veiligheidsklep. Transparante strips voor vulpeilcontrole. Schouderband, draagbaar op de schouder

Artikelnummer 5O135841
Gewicht 1.42
Materiaal reservoir Kunststof
Inhoud (ml) 5
Vergrendelbaar Nee
Pompsysteem Handmatig
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 1.42
Materiaal reservoir Kunststof
Inhoud (ml) 5
Vergrendelbaar Nee
Pompsysteem Handmatig
Verstelbare spuitmond Ja
Met zichtvenster Ja
Draagbaar Ja
Werkdruk (bar) 3 - 3
Merk Gloria
Model Prima 5

Artikelnummers

Artikelnummer 5O135841
EAN 4006325508425
UBB 500582506928
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000818832
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.