text.skipToContent text.skipToNavigation

Vernevelspuit H2O 3270W inhoud 10 l 3 bar NBR-pakking gewicht 5 kg MESTO


Artikelnummer 3X208662
Gewicht 5
Materiaal reservoir Kunststof
Inhoud (ml) 10
Vergrendelbaar Nee
Pompsysteem Handmatig
Verstelbare spuitmond Ja
Met zichtvenster Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 5
Materiaal reservoir Kunststof
Inhoud (ml) 10
Vergrendelbaar Nee
Pompsysteem Handmatig
Verstelbare spuitmond Ja
Met zichtvenster Ja
Draagbaar Ja
Werkdruk (bar) 3 - 3
Merk Mesto
Goederencode 84244100
Model PROFI H2O
Type 3270W

Artikelnummers

Artikelnummer 3X208662
EAN 4000903327040
UBB 500581934394
UNSPSC 27000000
Fabrikant artikelnummer 4000818654
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.