text.skipToContent text.skipToNavigation

Vernevelspuit 360graden 3132 PR vulinhoud 1 l gewicht 0,31 kg MESTO


360° zwenkbaar. Container van kunststof met vulpeilschaal. Afdichtingen van FPM. Met verstelbare sproeier van kunststof. 2-in-1-veiligheidsventiel wordt geactiveerd bij overdruk en kan ook handmatig worden bediend

Artikelnummer 1Z363472
Gewicht 0.31
Materiaal reservoir Kunststof
Inhoud (ml) 1
Vergrendelbaar Nee
Pompsysteem Handmatig
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 0.31
Materiaal reservoir Kunststof
Inhoud (ml) 1
Vergrendelbaar Nee
Pompsysteem Handmatig
Verstelbare spuitmond Ja
Met zichtvenster Ja
Draagbaar Ja
Werkdruk (bar) 3 - 3
Merk Mesto
Model UNIVERSAL PLUS F1

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z363472
EAN 4000903313302
UBB 500581296984
UNSPSC 21101801
Fabrikant artikelnummer 3132 PR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.