text.skipToContent text.skipToNavigation

Verloopstuk 50810-1401 aandrijfvierkant 3/4 inch aandrijfvierkant 1/2 inch HEYTEC


20 mm (3/4")-vierkantaandrijving. Voor handbediende dopsleutelbits met kogelvergrendeling. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd. 20 mm (3/4")- binnenvierkant naar 12,5 mm (1/2")- buitenvierkant

Artikelnummer 8T321816
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 55
Aansluitmaat dopzijde 3/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 19.05
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 55
Aansluitmaat dopzijde 3/4 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm) 19.05
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde 1/2 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm) 12.7
Getest volgens ISO 3316 Ja
Merk Heytec

Artikelnummers

Artikelnummer 8T321816
EAN 4024089394214
UBB 500583616890
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 50810140180
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.