text.skipToContent text.skipToNavigation

Verloopstuk 450-2 aandrijfvierkant 1 inch aandrijfvierkant 3/4 inch ASW


Aandrijving: 25,4 mm (1″)-vierkant DIN 3121. Vorm H 25. Met stiftboring en ringgroef Aandrijving: 20 mm (3/4")-vierkant DIN 3121 met doorvoerboring. Van speciaal staal. Oppervlak staalgrijs. Geolied

Artikelnummer 4G117343
Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 75
Lengte (mm) 75
Aansluitmaat dopzijde 3/4 inch
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 75
Lengte (mm) 75
Aansluitmaat dopzijde 3/4 inch
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde 1 inch
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Getest volgens ISO 3316 Nee
Merk Asw

Artikelnummers

Artikelnummer 4G117343
EAN 4050623400127
UBB 500582065206
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 004502
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.