text.skipToContent text.skipToNavigation

Verloopstuk 440-1 aandrijfvierkant 3/4 inch aandrijfvierkant 1/2 inch ASW


Aandrijving: 20 mm (3/4″)-vierkant DIN 3121. Vorm H 20. Met stiftboring en ringgroef Aandrijving: 12,5 mm (1/2″)-vierkant DIN 3121 met verende stift. Van speciaal staal. Oppervlak staalgrijs. Geolied

Artikelnummer 9X370891
Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 57
Lengte (mm) 57
Aansluitmaat dopzijde 1/2 inch
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Verpakt per 1

Specificaties

Type toebehoren/onderdelen Overig
Totale lengte (mm) 57
Lengte (mm) 57
Aansluitmaat dopzijde 1/2 inch
Uitvoering gereedschapzijde Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde 3/4 inch
Toebehoren Ja
Onderdeel Nee
Getest volgens ISO 3316 Nee
Merk Asw

Artikelnummers

Artikelnummer 9X370891
EAN 4050623400097
UBB 500584076565
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 004401
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.