Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Slagdoppen & toebehoren
Toebehoren
5W825373
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
Verlengstuk voor schroefmachine 520 aandrijfvierkant 1/2 inch lengte 75 mm ASW
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5W825373
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
75
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
75
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Nee
VDE getest
Nee
Merk
Asw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W825373
EAN
4050623500100
UBB
500582612106
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
005202