text.skipToContent text.skipToNavigation

Verlengstuk voor schroefmachine 520 aandrijfvierkant 1/2 inch lengte 250 mm ASW


Artikelnummer 2V319838
Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
Vierkant 12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316 Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Lengte (mm) 250
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1/2 inch
Aansluitmaat (mm) 12.7
Vierkant 12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316 Nee
VDE getest Nee
Merk Asw
Goederencode 84661038

Artikelnummers

Artikelnummer 2V319838
EAN 4050623500131
UBB 500581590261
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 005205
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.