text.skipToContent text.skipToNavigation

Verlengstuk 508100 3/4 inch lengte 400 mm met vergrendeling HEYTEC


20 mm (3/4″)-vierkantaandrijving. Voor handbediende dopsleutelbits. Met veiligheidsslot. Chroom-vanadiumstaal

Artikelnummer 1Z437566
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 400
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Aansluitmaat (mm) 19.05
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 400
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/4 inch
Aansluitmaat (mm) 19.05
Vierkant 20 mm (3/4")
Getest volgens ISO 3316 Ja
VDE getest Nee
Merk Heytec

Artikelnummers

Artikelnummer 1Z437566
EAN 4024089331752
UBB 500581297636
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 50810005080
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.