Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
3X020891
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
Verlengstuk 3/8 inch lengte 125 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
10,0 mm (3/8″)-vierkantaandrijving. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3X020891
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
125
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
10
Vierkant
10 mm (3/8")
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
125
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
10
Vierkant
10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3X020891
EAN
4015448740933
UBB
500581931994
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
4000821672