Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
3T172846
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
Verlengstuk 1/4 inch lengte 50 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
6,3 mm (1/4″)-vierkantaandrijving. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd DIN 3123 / ISO 3316
Volledige omschrijving
Artikelnummer
3T172846
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
50
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.3
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
50
Aansluitmaat
1/4 inch
Aansluitmaat (mm)
6.3
Vierkant
6,3 mm (1/4")
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3T172846
EAN
4015448483670
UBB
500581886032
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
4000821060