Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
0U356507
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
Verlengstuk 1/2 inch lengte 75 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
0U356507
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte
75
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.5
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte
75
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.5
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0U356507
EAN
4015448420026
UBB
500573861902
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
4000821453