Toebehoren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
4Y114724
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
Verlengstuk 1/2 inch lengte 255 mm met glijstuk PROMAT
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
4Y114724
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
255
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.5
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merk
Promat
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
255
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.5
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merk
Promat
HS- en goederencode
82042000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4Y114724
EAN
4015448454489
UBB
500582310560
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
4000821460