Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
2V444540
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
Verlengstuk 1/2 inch lengte 250 mm PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
12,5 mm (1/2″)-vierkantaandrijving. Chroom-vanadiumstaal. Verchroomd
Volledige omschrijving
Artikelnummer
2V444540
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
250
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.5
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (mm)
250
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.5
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merk
Promat
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2V444540
EAN
4015448454472
UBB
500581591822
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
4000821457