Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
5Q727828
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
Vergrotingsstuk 450-3 aandrijving 1inch aandrijving 1.1/2inch passend voor machi ASW
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5Q727828
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
91
Aansluitmaat dopzijde
1 1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
38.1
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
1 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Overig
Lengte (mm)
91
Aansluitmaat dopzijde
1 1/2 inch
Aansluitmaat dopzijde (mm)
38.1
Uitvoering gereedschapzijde
Vierkant (male)
Uitvoering dopzijde
Vierkant (female)
Aansluitmaat gereedschapzijde
1 inch
Aansluitmaat gereedschapzijde (mm)
25.4
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merk
Asw
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5Q727828
EAN
4050623400134
UBB
500582540257
UNSPSC
27112809
Fabrikant artikelnummer
004503