text.skipToContent text.skipToNavigation

Verende drukstukken met binnenzeskant en kogel, versterkte veerkracht Roestvast staal 1.4305 M8


Artikelnummer
Merk Fabory Approved
D1_MM 5
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merk Fabory Approved
D1_MM 5
Aandraaivoorziening Binnenzeskant
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch 1.4305
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4
Info Materiaal: Huis 1.4305. Kogel 1.4034. Veer 1.4310.Uitvoering: Blank. Kogel gehard.
HS- en goederencode 8466209800

Afmetingen

D 8
D1 5
F1 = veerkracht begin in N 47
F2 = veerkracht einde in N 73
H 1.5
L 18
S 4

Artikelnummers

Artikelnummer 58518.080.001
UBB 500689801222
UNSPSC 31162807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.