Verende drukstukken met binnenzeskant en drukpen,LONG-LOK geborgd, versterkte veerkracht
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
Machine onderdelen
Verende drukstukken, arreteerbouten, vergrendelelementen
Verende drukstukken
Verende drukstukken met binnenzeskant en drukpen,LONG-LOK geborgd, versterkte veerkracht
58544
58544.120.001
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
Verende drukstukken met binnenzeskant en drukpen,LONG-LOK geborgd, versterkte veerkracht Staal 5.8 Chemisch gezwart M12
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
Merk
Fabory Approved
Klasse
5.8
D1_MM
6
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Merk
Fabory Approved
Klasse
5.8
D1_MM
6
Aandraaivoorziening
Binnenzeskant
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Black Oxide
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Info
Materiaal: Huis staal klasse 5.8. Drukpen staal. Veer verenstaal Klasse D. LONG-LOK-borging nylon.Uitvoering: Chemisch gezwart. Drukpen gehard.Tekeningverwijzing: L2 = ca. 2P, 1) draadstift ingelijmd.
Afmetingen
D
12
D1
6
F1 = veerkracht begin in N
25
F2 = veerkracht einde in N
85
H
4
L1
10
Losdraaimoment, ongev. (Nm)
1.3
N
2
L
28
S
4
T
5
T1
2
Aandraaimoment, ongev. (Nm)
2
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
58544.120.001
UBB
500689844883
UNSPSC
31162807
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen