text.skipToContent text.skipToNavigation

Verdeler schroefdraad G 1/2 inch/19,17 mm IG, 3 koppeling DN 7,2 PROMAT


Artikelnummer 0D849066
Uitvoering Y-stuk
Aansluiting 1 Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluiting 2 Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Stromende uitvoering (met binnenradius) Nee
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Y-stuk
Aansluiting 1 Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Aansluiting 2 Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Stromende uitvoering (met binnenradius) Nee
Oppervlaktebescherming aansluiting 1 Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 1 Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 2 Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 2 Overig
Materiaal aansluiting 3 Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 3 Overig
Oppervlaktebescherming aansluiting 3 Overig
Oppervlaktebehandeling aansluiting 3 Overig
Max. bedrijfsdruk bij max. medium temperatuur (bar) 35
Afgedopt Nee
Met pakkingen Nee
Nom. diameter aansluiting 2 1/2" (15)
Nom. diameter aansluiting 3 1/2" (15)
Aansluiting 3 Binnendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Met aftapper Nee
Met ontluchter Nee
Met stootnok/-rand Nee
FM keur Nee
UL-keur Nee
ULC keur Nee
LPCB keur Nee
Verlopend Nee
Mediumtemperatuur (continu) -20 - 100
Nom. diameter aansluiting 1 1/2" (15)
Hoge treksterkte Nee
Systeemgebonden Nee
Materiaal aansluiting 1 Messing
Materiaal aansluiting 2 Messing
Kwaliteitsklasse aansluiting 1 Overig
Kwaliteitsklasse aansluiting 2 Overig
Meerdelig Nee
DIN-CERTCO certificaat Nee
VdS keur Nee
Met TUV goedkeuring Nee
KIWA-keur Nee
Gastec QA Nee
Type goedkeuring volgens BBR / EKS Nee
Merk Promat
Type Distributor

Artikelnummers

Artikelnummer 0D849066
EAN 4015448721338
UBB 500573650123
UNSPSC 26111902
Fabrikant artikelnummer 4000351949
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.