text.skipToContent text.skipToNavigation

VEMO Betonschroefhuls met flens No. 1130 Staal Elektrolytisch verzinkt M12X70


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merk Vemo
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 1036
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M12
Lengte 70 mm
Merk Vemo
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Type nr. 1036
Gewicht per stuk (g) 82
Info
  • Aangeraden wordt een veiligheidsfactor toe te passen van 4.
HS- en goederencode 7318190090

Afmetingen

a 40
b 17
c 2
Beton 32
d-D M12
e 12
j 30
k 40
L (mm) 70
m 1

Artikelnummers

Artikelnummer 18140.120.070
EAN 8715492600585
UBB 950352026393
UNSPSC 31162101
Fabrikant artikelnummer 0020.050-00002

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.