Stof- & afzuiging
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
Merken
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
Stof- & afzuiging
3V892293
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
Veiligheidsstofzuiger NT 30/1 Tact Te M 1.380 W 4.440 l/min 254 mbar 30 l KÄRCHER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3V892293
Breedte
560
Hoogte
580
Diepte
370
Reservoir-inhoud (l)
30
Antistatische uitvoering
Ja
Nom. opgenomen vermogen (W)
1380
Zuigkrachtregeling
Elektronisch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Breedte
560
Hoogte
580
Diepte
370
Reservoir-inhoud (l)
30
Antistatische uitvoering
Ja
Nom. opgenomen vermogen (W)
1380
Zuigkrachtregeling
Elektronisch
Spanning
220 - 240
Basiskleur
Grijs
Max. onderdruk (mbar)
254
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s)
74
Frequentie
50/60 Hz
Lengte zuigslang (m)
4
Stofklasse volgens IEC/EN 60335-2-69
L
Met automatische filterreiniging
Ja
Merk
Kärcher
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3V892293
EAN
4054278048215
UBB
500581913422
UNSPSC
47121602
Fabrikant artikelnummer
4687212034