text.skipToContent text.skipToNavigation

Veiligheidsstofzuiger ATTIX 44-2H IC 1400 W 4500 l/min 250 mbar 42 l NILFISK


InfiniClean volautomatisch filterreinigingssysteem. Stofklasse H (asbestgoedkeuring). Stekkerdoos met inschakelautomaat. Softstart. Toerentalregeling. Antistatisch. Multifit aansluitsysteem. BG-bouw variant

Artikelnummer 5W944006
Breedte 385
Hoogte 605
Diepte 565
Reservoir-inhoud (l) 42
Kabellengte (m) 7.5
Verpakt per 1

Specificaties

Breedte 385
Hoogte 605
Diepte 565
Reservoir-inhoud (l) 42
Kabellengte (m) 7.5
Antistatische uitvoering Ja
Nom. opgenomen vermogen (W) 1400
Machinegewicht (kg) 16
Zuigkrachtregeling Elektronisch
Geluidsvermogensniveau 60
Basiskleur Blauw
Max. onderdruk (mbar) 250
Luchthoeveelheid per zuigmotor (l/s) 75
Met automatische filterreiniging Ja
Merk Nilfisk

Artikelnummers

Artikelnummer 5W944006
EAN 5711145392169
UBB 500582622915
UNSPSC 47121602
Fabrikant artikelnummer 107419013
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.