text.skipToContent text.skipToNavigation

Veiligheidsmes SECUNORM 540 lengte 143 mm breedte 17 mm hoogte 31 mm MARTOR


Bijzonder grote snijdiepte dankzij het uitgeschoven mes van 40 mm. Bovendien is het mes zeer breukvast. Voor linkshandigen wordt de greep gewoon omgekeerd. Opvolger van de SECUNORM PROFI40. Incl. geoptimaliseerde meswissel. Automatisch terugtrekken van mes. Ideaal voor alle gangbare snijmaterialen, zoals bijvoorbeeld 3-laags dozen, folie, zakgoed, op rol, schuimrubber, piepschuim, PVC enz.

Artikelnummer 0K905363
Uittrekbaar Ja
Totale lengte (mm) 143
Uitschuifmes Ja
Automatische terugtrekking Ja
Merk Martor
Verpakt per 1

Specificaties

Uittrekbaar Ja
Totale lengte (mm) 143
Uitschuifmes Ja
Automatische terugtrekking Ja
Merk Martor

Artikelnummers

Artikelnummer 0K905363
EAN 4002632801778
UBB 500573739256
UNSPSC 27111503
Fabrikant artikelnummer 54000410.02
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.