text.skipToContent text.skipToNavigation

Veiligheidskoppeling DN7,4, buitenschroefdraad staal verzinkt schroefdraad G EWO


2-traps bediening - voorkomt het zogenaamde "zweepeffect" bij het ontkoppelen · Slangaansluitingen draaibaar · Hoog bedieningscomfort door geïntegreerde greepholte · Materialen (slijtageonderdelen volledig van verzinkt staal en behuizing van aluminium) · REACH en RoHS conform · Koppeling is siliconenvrij · ISO 4414, DIN EN 983

Artikelnummer 7Z431418
Vorm Rechte koppeling
Materiaal Overig
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Diameter slangpilaar (mm) 7.4
Draadaansluiting Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Verpakt per 1

Specificaties

Vorm Rechte koppeling
Materiaal Overig
Materiaal afdichting NBR (Nitril Butadieen Rubber)
Diameter slangpilaar (mm) 7.4
Draadaansluiting Buitendraad cilindrisch BSPP-G (ISO 228-1)
Max. werkdruk bij 20°C (bar) 16
Met zelfsluitend ventiel Nee
Maat draadaansluiting (inch) 1/4 inch
Merk EWO
Model OK

Artikelnummers

Artikelnummer 7Z431418
EAN 4030875149456
UBB 500583354286
UNSPSC 26111902
Fabrikant artikelnummer 411.401
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.