Snijgereedschappen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
1W061069
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
Veiligheidsbandschaar totale lengte 600 mm capaciteit 1,2 x 50 mm PROMAT
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
1W061069
Lengte (mm)
600
Bediening
Universeel
Max. plaatdikte (mm)
1.2
Rechte uitvoering
Nee
Merk
Promat
HS- en goederencode
82034000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Lengte (mm)
600
Bediening
Universeel
Max. plaatdikte (mm)
1.2
Rechte uitvoering
Nee
Merk
Promat
HS- en goederencode
82034000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1W061069
EAN
4015448654780
UBB
500581266292
UNSPSC
27111506
Fabrikant artikelnummer
4000810899