Nedtrain Oud
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
Ringen
Borgringen
45790
45790.160.001
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
Veerring met vlakke einden DIN 127 B Aluminium M16
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
Fabory
Voor nom. afm.
16
Materiaalsoort
Aluminium
Gewicht per stuk (g)
4.05
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M16
Merken
Fabory
Voor nom. afm.
16
Materiaalsoort
Aluminium
Gewicht per stuk (g)
4.05
Afmetingen
d1(min.)
16.2
d2(max.)
27.4
h (max.)
8.3
s
3.5
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
127-B
Artikelnummers
Artikelnummer
45790.160.001
EAN
8715492838438
UBB
950357109533
UNSPSC
31161811
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model