text.skipToContent text.skipToNavigation

Veerbandklemtang tot. lengte 180 mm capaciteit max. 50 mm instellingen 15 kunsts


Veer-slangklemtang Draaibare, universele grijpinzetstukken voor betrouwbaar vastgrijpen van de klemmen in alle posities. De bekinzetstukken kunnen ook onder belasting worden gedraaid. Extreem goede hefboomwerking waardoor klemmen gemakkelijk geopend kunnen worden zonder grote inspanning. Slank kopontwerp, smalle kopbreedte, roterende grijpinzetstukken m

Artikelnummer 8Y079975
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Handvat Kunststof beschermlaag
Voor slangdiameter (mm) 50 - 50
Type Hose Clamp Pliers
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 180
Handvat Kunststof beschermlaag
Voor slangdiameter (mm) 50 - 50
Type Hose Clamp Pliers

Omschrijving

Veer-slangklemtang Draaibare, universele grijpinzetstukken voor betrouwbaar vastgrijpen van de klemmen in alle posities. De bekinzetstukken kunnen ook onder belasting worden gedraaid. Extreem goede hefboomwerking waardoor klemmen gemakkelijk geopend kunnen worden zonder grote inspanning. Slank kopontwerp, smalle kopbreedte, roterende grijpinzetstukken maken dit een ideaal gereedschap, vooral in krappe ruimtes. Extra functie: slangen voorzichtig losmaken met de getande bek. Kan worden gebruikt voor standaard-, ruimtebesparende en draadklemmen en voor veerbandklemmen met een nominale grootte tot 50 mm. Maakt een klembereik van meer dan 30 mm mogelijk. - Capaciteit: Ø max. 50 mm- Verstelposities: 15

Artikelnummers

Artikelnummer 8Y079975
EAN 4003773081159
UBB 500667045990
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 85 51 180 A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.