text.skipToContent text.skipToNavigation

Vat 60 l polyethyleen wit 2 draaggrepen vulopening-d. 200 mm GRAF


Ovale vorm. Wit. Schroefdeksel Ø 200 mm. Uitloopsteun Ø 34 mm. Sluitdop met afdichting en uitloopkraan. Van schok- en stootvast polyethyleen. Bestand tegen de meeste zuren en logen (aanvragen). Geschikt voor levensmiddelen. Vulstand van buitenaf goed zichtbaar. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +50 °C. Draagvermogen per greep max. 30 kg

Artikelnummer 5R046665
Hoogte 530
Diameter 355
Inhoud (ml) 60
Materiaal Overig
Met schroefkap Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 530
Diameter 355
Inhoud (ml) 60
Materiaal Overig
Met schroefkap Ja
Merk Graf

Artikelnummers

Artikelnummer 5R046665
EAN 4023122268918
UBB 500582544390
UNSPSC 40141613
Fabrikant artikelnummer 825056
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.