text.skipToContent text.skipToNavigation

Vat 30 l PE wit 2 draaggrepen vulopening-d. 120 mm GRAF


Rond. Wit. Compleet met schroefdeksel Ø 120 mm. Ø uitloopsteun 34 mm. Sluitdop met afdichting en uitloopkraan. Van schok- en stootvast polyethyleen. Bestand tegen de meeste zuren en logen (aanvragen). Geschikt voor levensmiddelen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +50 °C. Draagvermogen per greep max. 30 kg

Artikelnummer 8W057933
Hoogte 460
Diameter 330
Inhoud (ml) 30
Materiaal Overig
Met schroefkap Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 460
Diameter 330
Inhoud (ml) 30
Materiaal Overig
Met schroefkap Ja
Merk Graf

Artikelnummers

Artikelnummer 8W057933
EAN 4023122268871
UBB 500583661912
UNSPSC 40141613
Fabrikant artikelnummer 825052
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.