text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Varta Zaklampen 18711 18711101421


Uiterst robuuste (valtest van 9 m) zaklamp met een schokabsorberende rubberen kop en eindkap. Geanodiseerde aluminium behuizing van type II. Slagvaste lens en reflector. Slagvastheid IK08 (IEC 62262) Water- en stofdicht ( IP67). Heldere, krachtige LED. 2 lichtniveaus: hoog en laag.

Artikelnummer 6G112723
Uitvoering Overig
Kleur behuizing Zwart
Oplaadbaar Nee
ANSI AA
Lengte 167
Verpakt per 4
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Uitvoering Overig
Kleur behuizing Zwart
Oplaadbaar Nee
ANSI AA
Lengte 167
Materiaal Overig
Lamptype LED niet uitwisselbaar
Beschermingsgraad (IP) IP67
Met lichtbron Ja
Batterijsoort Mignon
Gewicht totaal (g) 205
Aantal batterijen 2
Merk Varta

Artikelnummers

Artikelnummer 6G112723
EAN 4008496987238
UBB 500717870686
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 18711101421
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.