Yourtech BV - 8810288021646
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
Batterijbeheer
Accu's
C7526.056.722
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
VARTA Recharge Accu Power 9V 200 mAh 1-pack (Pre-charged NiMH Accu, 9V, rechargeable battery, ready to use)
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
C7526.056.722
Nom. spanning (V)
9
Breedte
17.5
Uitvoering
Nikkel-Metaal-Hydride
Gewicht
36
Grootte aanduiding
Overig
Capaciteit (mAh)
200
IEC-aanduiding
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
9
Breedte
17.5
Uitvoering
Nikkel-Metaal-Hydride
Gewicht
36
Grootte aanduiding
Overig
Capaciteit (mAh)
200
IEC-aanduiding
Overig
Overige aanduidingen
9V
Kunststof behuizing
Nee
Lengte (mm)
26.5
Hoogte incl. pool (mm)
48.5
Samengesteld / accupack
Nee
Aantal cellen
1
Merk
Varta
Gewicht per stuk (g)
47
Goederencode
85061098
Model
Recharge Accu Power
Type
NiMH Battery
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
C7526.056.722
EAN
4008496550814
UBB
500503437765
UNSPSC
26111702
Fabrikant artikelnummer
56722101401
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen