text.skipToContent text.skipToNavigation

VARTA Batterijen 9 V 6LP3146 1150 MAH


Artikelnummer 9L973282
Nom. spanning (V) 9
Breedte 26.5
Uitvoering Lithium-ions
Gewicht 36.4
Grootte aanduiding Overig
Capaciteit (mAh) 1200
IEC-aanduiding Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 9
Breedte 26.5
Uitvoering Lithium-ions
Gewicht 36.4
Grootte aanduiding Overig
Capaciteit (mAh) 1200
IEC-aanduiding Overig
Overige aanduidingen Overig
Kunststof behuizing Nee
Lengte (mm) 17.5
Explosieveilige toepassing Nee
Omgevingstemperatuur (°C) -20 - 60
Geschikt voor snellader Nee
Hoogte incl. pool (mm) 49
Samengesteld / accupack Ja
Merk Varta
Goederencode 85065030
Model ULTRA LITHIUM

Artikelnummers

Artikelnummer 9L973282
UBB 500719243312
UNSPSC 39120000
Fabrikant artikelnummer 06122 301 401
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.