Varta
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Batterijbeheer
Accu's
5C417594
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
VARTA Batterijen 580MAH
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
5C417594
Nom. spanning (V)
9
Breedte
26.5
Uitvoering
Alkali-Mangaan
Gewicht
46
Grootte aanduiding
Blok
Capaciteit (mAh)
580
IEC-aanduiding
6 LP 3146
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
9
Breedte
26.5
Uitvoering
Alkali-Mangaan
Gewicht
46
Grootte aanduiding
Blok
Capaciteit (mAh)
580
IEC-aanduiding
6 LP 3146
Lengte (mm)
17.5
Explosieveilige toepassing
Nee
Hoogte incl. pool (mm)
48.5
Aantal cellen
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5C417594
UBB
500719241175
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
04922. 121.411