Varta
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
Batterijbeheer
Accu's
3A072049
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
VARTA Batterijen 4,5 V 6100 MAH
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3A072049
Nom. spanning (V)
4.5
Breedte
62
Uitvoering
Alkali-Mangaan
Gewicht
174
Grootte aanduiding
Overig
IEC-aanduiding
3 LR 12
Lengte (mm)
22
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
4.5
Breedte
62
Uitvoering
Alkali-Mangaan
Gewicht
174
Grootte aanduiding
Overig
IEC-aanduiding
3 LR 12
Lengte (mm)
22
Explosieveilige toepassing
Nee
Hoogte incl. pool (mm)
67
Aantal cellen
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3A072049
UBB
500719677857
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
4912 121 411