Varta
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
Batterijbeheer
Accu's
4A672234
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
VARTA Batterijen 3 V 157 MAH
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4A672234
Nom. spanning (V)
3
Uitvoering
Lithium
Gewicht
2.5
Grootte aanduiding
Knoopcel
Capaciteit (mAh)
157
Diameter
20
IEC-aanduiding
CR 2025
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
3
Uitvoering
Lithium
Gewicht
2.5
Grootte aanduiding
Knoopcel
Capaciteit (mAh)
157
Diameter
20
IEC-aanduiding
CR 2025
Explosieveilige toepassing
Nee
Hoogte incl. pool (mm)
2.5
Aantal cellen
1
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4A672234
UBB
500719243155
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
06025 101 401