Varta
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
Batterijbeheer
Accu's
4D294625
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
VARTA Batterijen 1.55 V 155 MAH
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4D294625
Nom. spanning (V)
1.55
Uitvoering
Zilveroxide
Gewicht
2.33
Grootte aanduiding
Knoopcel
Capaciteit (mAh)
125
Diameter
11.6
IEC-aanduiding
SR 44
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
1.55
Uitvoering
Zilveroxide
Gewicht
2.33
Grootte aanduiding
Knoopcel
Capaciteit (mAh)
125
Diameter
11.6
IEC-aanduiding
SR 44
Explosieveilige toepassing
Nee
Hoogte incl. pool (mm)
5.4
Aantal cellen
1
Merk
Varta
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4D294625
UBB
500719239450
UNSPSC
39120000
Fabrikant artikelnummer
04176 101 401