text.skipToContent text.skipToNavigation

VARTA Energy, Alkaline batterij, AAA, Micro, LR03, 1,5V, 24-pack, Made in Germany


Betaalbare energie voor de basis. De voordelige alkalinebatterijen voor uw basisbehoeften. Vooral in uw dagelijkse routine vertrouwt u op de meest eenvoudige apparaten. De wandklok waar u elke ochtend op kijkt om te garanderen dat u op tijd bent, of de radio die u helpt om in de stemming te komen voor de dag. Onze VARTA ENERGY-serie biedt de beste energie voor deze apparaten met een laag verbruik. Bewaar al uw opties met betrouwbare prestaties, elke minuut van de dag.

Artikelnummer 0F810018
Nom. spanning (V) 1.5
Uitvoering Alkali-Mangaan
Gewicht 45
Grootte aanduiding Micro
Diameter 10.5
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 1.5
Uitvoering Alkali-Mangaan
Gewicht 45
Grootte aanduiding Micro
Diameter 10.5
IEC-aanduiding LR 03
Overige aanduidingen AAA/AM 4
Hoogte incl. pool (mm) 44.5
Aantal cellen 24

Artikelnummers

Artikelnummer 0F810018
EAN 4008496634729
UBB 500636025073
UNSPSC 26111702
Fabrikant artikelnummer 4103229224
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.