Most bought products
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
Batterijbeheer
Accu's
C7500.004.906
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
VARTA Longlife Power, Alkaline batterij, AA, Mignon, LR6, 1,5V, 4-pack, Made in Germany
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
C7500.004.906
Nom. spanning (V)
1.5
Uitvoering
Alkali-Mangaan
Gewicht
23.8
Grootte aanduiding
Mignon
Capaciteit (mAh)
2950
Diameter
14.5
IEC-aanduiding
LR 6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Nom. spanning (V)
1.5
Uitvoering
Alkali-Mangaan
Gewicht
23.8
Grootte aanduiding
Mignon
Capaciteit (mAh)
2950
Diameter
14.5
IEC-aanduiding
LR 6
Overige aanduidingen
AA/AM 3
Explosieveilige toepassing
Nee
Hoogte incl. pool (mm)
50.5
Aantal cellen
4
Merk
Varta
Gewicht per stuk (g)
100
Goederencode
85061011
Model
LONGLIFE POWER
Download als PDF
Afdrukken
Omschrijving
Varta High Energy batterijen.
Artikelnummers
Artikelnummer
C7500.004.906
EAN
4008496559435
UBB
500511794272
UNSPSC
26111702
Fabrikant artikelnummer
4906121414
Download als PDF
Afdrukken
Veiligheidsblad downloaden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen