Toebehoren
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Toebehoren
F8000.012.033
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
Völkel Wringijzer DIN 1814 GR. 5
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
F8000.012.033
Totale lengte (mm)
700
Verstelbaar
Ja
Grootte wringijzer
5
Vierkante opname (mm)
13 - 32
Merk
Völkel
Gewicht per stuk (g)
1800
HS- en goederencode
8205100000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
700
Verstelbaar
Ja
Grootte wringijzer
5
Vierkante opname (mm)
13 - 32
Merk
Völkel
Gewicht per stuk (g)
1800
HS- en goederencode
8205100000
Type
Tap Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F8000.012.033
EAN
4022835130505
UBB
240202010916
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
13050