TOTAAL Boodschappenlijst CSI Algemeen
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Toebehoren
F0958.003.010
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
Völkel Tapkruk kort no.1
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
F0958.003.010
Totale lengte (mm)
85
Grootte wringijzer
1
Rateluitvoering
Ja
Vierkante opname (mm)
3 - 10
Merk
Völkel
Gewicht per stuk (g)
181.6
HS- en goederencode
8205100000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Totale lengte (mm)
85
Grootte wringijzer
1
Rateluitvoering
Ja
Vierkante opname (mm)
3 - 10
Merk
Völkel
Gewicht per stuk (g)
181.6
HS- en goederencode
8205100000
Type
Tap Holder
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F0958.003.010
EAN
4022835100010
UBB
203202131090
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
10001