Bit taps
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Bewerking
Tappen
Bit taps
F1445.080.001
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
Völkel Tap bit S HSS-G M 8
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
F1445.080.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
40
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
19
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
19
Totale lengte (mm)
40
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
19
Spoed schroefdraad (mm)
1.25
Snijmateriaal
Overig
Merk
Völkel
Gewicht per stuk (g)
9
HS- en goederencode
82074010
Type
Double Ended Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F1445.080.001
EAN
4022835670421
UBB
240202347383
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
67042