text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, door de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons bent gewend. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Wij wensen u een fijne decembermaand.

Völkel Tap bit S HSS-G M 5


VÖLKEL-korte-tapbits zijn speciaal bedoeld om draad te snijden met een accu- of handboormachine met links en rechts draairichting. Maar ze zijn zeker ook geschikt om met de hand draad te snijden of met een stationaire boormachine. De accu-machine dient ten minste 7,5 Volt te zijn. Let op dat de as van de machine en van het de snijden gat in één lijn blijven en gebruik een smeermiddel.

Artikelnummer F1445.050.001
Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Machinetap
Schroefdraadlengte (mm) 15
Totale lengte (mm) 36
Type schroefdraad Metrisch
Snijlengte (mm) 15
Spoed schroefdraad (mm) 0.8
Snijmateriaal Overig
Merk Völkel

Artikelnummers

Artikelnummer F1445.050.001
EAN 4022835670346
UBB 240202347128
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 67034
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.