Bit taps
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
Tappen
Bit taps
F1445.040.001
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
Völkel Tap bit S HSS-G M 4
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
F1445.040.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
35
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
12
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
35
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
12
Spoed schroefdraad (mm)
0.7
Snijmateriaal
Overig
Merk
Völkel
Gewicht per stuk (g)
5
Goederencode
82074010
Type
Double Ended Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F1445.040.001
EAN
4022835670308
UBB
240202347045
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
67030