Bit taps
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
Tappen
Bit taps
F1445.100.001
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
Völkel Tap bit S HSS-G M 10
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
F1445.100.001
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
21
Totale lengte (mm)
41
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
21
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
21
Totale lengte (mm)
41
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
21
Spoed schroefdraad (mm)
1.5
Snijmateriaal
Overig
Merk
Völkel
Gewicht per stuk (g)
12
Goederencode
82074010
Type
Double Ended Tap
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F1445.100.001
EAN
4022835670469
UBB
240202347466
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
67046