Bit taps
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
Tappen
Bit taps
4C225392
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
Völkel Tap bit HexTap HSSG 4X0.5
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4C225392
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
35
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
12
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Snijmateriaal
Overig
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Machinetap
Schroefdraadlengte (mm)
12
Totale lengte (mm)
35
Type schroefdraad
Metrisch
Snijlengte (mm)
12
Spoed schroefdraad (mm)
0.5
Snijmateriaal
Overig
Linkse draad
Ja
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4C225392
EAN
4022835677031
UBB
500512913541
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
67703