Toebehoren
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
Tappen
Toebehoren
F8005.090.036
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
Völkel Snijplaathouder DIN 225 90X36
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
F8005.090.036
Uitvoering
Cilindrisch
Totale lengte (mm)
900
Diameter behuizing (mm)
90
Geschikt voor draadmaat (metrisch)
52
Snijdiameter (mm)
45 - 52
Merk
Völkel
Gewicht per stuk (g)
3000
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Cilindrisch
Totale lengte (mm)
900
Diameter behuizing (mm)
90
Geschikt voor draadmaat (metrisch)
52
Snijdiameter (mm)
45 - 52
Merk
Völkel
Gewicht per stuk (g)
3000
HS- en goederencode
8205100000
Type
Steel Die Stock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F8005.090.036
EAN
4022835152170
UBB
240202244168
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
15217