Toebehoren
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
Tappen
Toebehoren
F8005.065.018
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
Völkel Snijplaathouder DIN 225 65 X18
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
F8005.065.018
Uitvoering
Cilindrisch
Totale lengte (mm)
630
Diameter behuizing (mm)
65
Geschikt voor draadmaat (metrisch)
36
Snijdiameter (mm)
27 - 36
Merk
Völkel
Gewicht per stuk (g)
1400
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Uitvoering
Cilindrisch
Totale lengte (mm)
630
Diameter behuizing (mm)
65
Geschikt voor draadmaat (metrisch)
36
Snijdiameter (mm)
27 - 36
Merk
Völkel
Gewicht per stuk (g)
1400
Goederencode
8205100000
Type
Zinc Die Stock
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
F8005.065.018
EAN
4022835150121
UBB
240202243749
UNSPSC
23241615
Fabrikant artikelnummer
15012