text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Snijplaathouder DIN 225 55 X16


Als houder voor ronde snijplaten. Centrering van de snijplaat kan worden bereikt m.b.v. de vaststelschroeven.

Artikelnummer F8005.055.016
Uitvoering Cilindrisch
Totale lengte (mm) 560
Diameter behuizing (mm) 55
Geschikt voor draadmaat (metrisch) 26
Snijdiameter (mm) 22 - 26
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Cilindrisch
Totale lengte (mm) 560
Diameter behuizing (mm) 55
Geschikt voor draadmaat (metrisch) 26
Snijdiameter (mm) 22 - 26
Merk Völkel
Type Zinc Die Stock

Artikelnummers

Artikelnummer F8005.055.016
EAN 4022835150107
UBB 240202243582
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 15010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.