text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Snijplaathouder DIN 225 38 X10


Als houder voor ronde snijplaten. Centrering van de snijplaat kan worden bereikt m.b.v. de vaststelschroeven.

Artikelnummer F8005.038.010
Uitvoering Cilindrisch
Totale lengte (mm) 315
Diameter behuizing (mm) 38
Geschikt voor draadmaat (metrisch) 15
Snijdiameter (mm) 12 - 15
Verpakt per 1

Specificaties

Uitvoering Cilindrisch
Totale lengte (mm) 315
Diameter behuizing (mm) 38
Geschikt voor draadmaat (metrisch) 15
Snijdiameter (mm) 12 - 15
Merk Völkel
Gewicht per stuk (g) 340
Type Zinc Die Stock

Artikelnummers

Artikelnummer F8005.038.010
EAN 4022835150060
UBB 240202050680
UNSPSC 23241615
Fabrikant artikelnummer 15006
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.